ANVIL 0500362033 Putken satulan tuki valurauta 4 tuumaa | AD8QWG 4LVD8

ANVIL 0500362033 Putkisatulatuki Valurauta 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QWG Malli: 0500362033Ristiviite: 4LVD8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkisatulatuki
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliValurauta
Max. Ladata3800 lb
Putken koko4"
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 38), WW-H-171E (tyyppi 39), ANSI-MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 38)
TyyppiSäädettävä
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysäätö enintään (14 ")
    • Pystysuuntainen säätö vähintään (9-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoKokoLeveysHinta
ANVIL 0500362009 Putkisatulatuki Valurauta 2 1/2 tuumaa | AD8QWD 4LVD5 05003620091800 lb2.5 "-3"€308.37
ANVIL 0500362017 Putken satulatuki Valurauta 3 tuumaa | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 lb3"-3"€304.37
ANVIL 0500362025 Putken satulatuki valurauta 3 1/2 tuumaa | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 lb3.5 "-3"€299.24
ANVIL 0500362041 Putken satulan tuki valurauta 5 tuumaa | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 lb5"-3.62 "€459.53
ANVIL 0500362058 Putkisatulatuki Valurauta 6 tuumaa | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 lb6"-3.62 "€456.88
ANVIL 0500362066 Putkisatulatuki Valurauta 8 tuumaa | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 lb8"-3.62 "€474.08
ANVIL 0500172549 10 Musta valurautainen putkisatula | BT8LDC 0500172549----€210.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500362033 Putkisatulatuki Valurauta 4 tuumaa
€447.05 / yksikkö