Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500362009 Putkisatulatuki Valurauta 2 1/2 tuumaa | AD8QWD 4LVD5

ANVIL 0500362009 Putkisatulan tuki Valurauta 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QWD Malli: 0500362009Ristiviite: 4LVD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkisatulatuki
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliValurauta
Max. Ladata1800 lb
Putken koko2.5 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 38), WW-H-171E (tyyppi 39), ANSI-MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 38)
TyyppiSäädettävä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6485
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysäätö enintään (13 ")
    • Pystysuuntainen säätö vähintään (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoKokoLeveysHinta
ANVIL 0500362017 Putken satulatuki Valurauta 3 tuumaa | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 lb3"-3"€274.71
ANVIL 0500362025 Putken satulatuki valurauta 3 1/2 tuumaa | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 lb3.5 "-3"€270.07
ANVIL 0500362033 Putken satulan tuki valurauta 4 tuumaa | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 lb4"-3.62 "€403.48
ANVIL 0500362041 Putken satulan tuki valurauta 5 tuumaa | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 lb5"-3.62 "€408.25
ANVIL 0500362058 Putkisatulatuki Valurauta 6 tuumaa | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 lb6"-3.62 "€412.35
ANVIL 0500362066 Putkisatulatuki Valurauta 8 tuumaa | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 lb8"-3.62 "€427.86
ANVIL 0500172549 10 Musta valurautainen putkisatula | BT8LDC 0500172549----€210.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500362009 Putkisatulan tuki Valurauta 2 1/2 tuumaa
€273.96 / yksikkö