ANVIL 0500362041 Putken satulan tuki valurauta 5 tuumaa | AD8QWH 4LVD9

ANVIL 0500362041 Putkisatulatuki Valurauta 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QWH Malli: 0500362041Ristiviite: 4LVD9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€459.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkisatulatuki
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliValurauta
Max. Ladata3800 lb
Putken koko5"
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 38), WW-H-171E (tyyppi 39), ANSI-MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 38)
TyyppiSäädettävä
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysäätö enintään (14-1 / 4 ")
    • Pystysuuntainen säätö vähintään (10 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoKokoLeveysHinta
ANVIL 0500362009 Putkisatulatuki Valurauta 2 1/2 tuumaa | AD8QWD 4LVD5 05003620091800 lb2.5 "-3"€308.37
ANVIL 0500362017 Putken satulatuki Valurauta 3 tuumaa | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 lb3"-3"€304.37
ANVIL 0500362025 Putken satulatuki valurauta 3 1/2 tuumaa | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 lb3.5 "-3"€299.24
ANVIL 0500362033 Putken satulan tuki valurauta 4 tuumaa | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 lb4"-3.62 "€447.05
ANVIL 0500362058 Putkisatulatuki Valurauta 6 tuumaa | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 lb6"-3.62 "€456.88
ANVIL 0500362066 Putkisatulatuki Valurauta 8 tuumaa | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 lb8"-3.62 "€474.08
ANVIL 0500172549 10 Musta valurautainen putkisatula | BT8LDC 0500172549----€210.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500362041 Putkisatulatuki Valurauta 5 tuumaa
€459.53 / yksikkö