Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500345053 Sinkitty hiiliteräs, keskipitkä putkikiristin, 800 lb: n enimmäiskuormitus

Varastossa
Tuote: AD8DBK Malli: 0500345053Ristiviite: 4HYP2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
NoudattaminenUL, ULC, FM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pituus4 5 / 16 "
MateriaaliSinkitty
Max. Ladata800 lämpötilassa 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 2 "
Kierteen koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kylmän putkilinjan tai kuumalinjan ripustamiseen, jos eristystä ei tarvita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKierteen kokoHinta
ANVIL 0500093513 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 Lb enimmäiskuorma, 750 astetta. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513tavallinen3.25 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metallin havaittava, tasainen viimeistely | AD8DAT 4HYL4 0500093521tavallinen3.437 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F3 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093539 Hiiliteräs keskikokoinen putkikiinnike, metallin havaittava | AD8DAU 4HYL5 0500093539tavallinen3 9 / 16 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1"5 / 16 "€11.35
ANVIL 0500093547 KUVA 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 lb, 5/16 kierrekoko | AD8DAV 4HYL6 0500093547tavallinen4.125 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 keskikokoinen putkikiristin, hiiliteräsrunko, sileä viimeistely | AD8DAW 4HYL7 0500093554tavallinen4 5 / 16 "Pelkkä teräs800 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 keskikokoinen putkikiinnike, metallintunnistin, hiiliteräsrunko | AD8DAX 4HYL8 0500093562tavallinen5.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093570 Kuva 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 2-1/2 putkessa | AD8PÄIVÄ 4HYL9 0500093570tavallinen6.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2-1 / 2 "1 / 2 "€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500345053 Sinkitty hiiliteräs, keskipitkä putkikiristin, 800 lb: n enimmäiskuormitus
€15.41 / yksikkö