Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500093570 Kuva 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 2-1/2 putkessa

Varastossa
Tuote: AD8DAY Malli: 0500093570Ristiviite: 4HYL9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€15.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
NoudattaminenUL, ULC, FM
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus6.5 "
MateriaaliPelkkä teräs
Max. Ladata1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2-1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Alasin 0500093570 Fig 212 keskikokoinen putkikiinnike on ihanteellinen putkien tukemiseen ja kiinnittämiseen teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa. Se varmistaa vakauden, helpottaa asennusta ja estää putkien liikkumisen putkijärjestelmän eheyden ja tehokkuuden vuoksi.

Ominaisuudet:

  • Tämä putkipuristin tarjoaa paremman suojan ja täyttää UL- ja FM-standardit.
  • Se tarjoaa sileän viimeistelyn, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tässä putkenkiristimessä on tavallinen teräsrunko rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Anvil Eye Nuts: Niissä on taottu teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Alasin silmätangot: Ne auttavat putkikiinnikkeiden tiukassa asennuksessa ja ne on valmistettu hiiliteräksestä kestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten putkenpuristimet mitataan?

A.

  • Asenna letku putkeen tai liittimeen, joka laajentaa letkua.
  • Mittaa letkun ulkohalkaisija (OD).
  • Valitse puristin, joka mahtuu halkaisijaan suunnilleen puristusalueensa puoliväliin.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Anvil 0500093570 Fig 212 keskikokoista putkipuristinta?

A.

  • Putken halkaisijan ja koon yhteensopivuus.
  • Kantavuuden ja painon jakautumisen vaatimukset.
  • Ympäristöolosuhteet ja korroosionkestävyys.
  • Asennus- ja ylläpitomukavuus.

K. Kuinka puhdistan ja huollan Anvil 0500093570 Fig 212 keskikokoisen putken puristimen?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, korroosion tai vaurioiden varalta.
  • Pyyhi pinta kostealla liinalla poistaaksesi pölyn ja lian.
  • Voitele liikkuvat osat varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
  • Ratkaise kaikki ongelmat viipymättä estääksesi heikkenemisen tai mahdolliset vauriot.

K. Milloin tämä putkipuristin pitäisi vaihtaa?

A.

  • Kun on merkkejä merkittävästä kulumisesta, muodonmuutoksista tai vaurioista.
  • Kyvyttömyys pitää putkea tukevasti paikallaan.
  • Kantavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen.
  • Turvallisuusstandardien tai -määräysten noudattamatta jättäminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKierteen kokoHinta
ANVIL 0500093513 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 Lb enimmäiskuorma, 750 astetta. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513tavallinen3.25 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metallin havaittava, tasainen viimeistely | AD8DAT 4HYL4 0500093521tavallinen3.437 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F3 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093539 Hiiliteräs keskikokoinen putkikiinnike, metallin havaittava | AD8DAU 4HYL5 0500093539tavallinen3 9 / 16 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1"5 / 16 "€11.35
ANVIL 0500093547 KUVA 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 lb, 5/16 kierrekoko | AD8DAV 4HYL6 0500093547tavallinen4.125 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 keskikokoinen putkikiristin, hiiliteräsrunko, sileä viimeistely | AD8DAW 4HYL7 0500093554tavallinen4 5 / 16 "Pelkkä teräs800 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 keskikokoinen putkikiinnike, metallintunnistin, hiiliteräsrunko | AD8DAX 4HYL8 0500093562tavallinen5.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093588 KUVA 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 1040 / 930 lb Kantavuus | AD8DAZ 4HYN1 0500093588tavallinen7"Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F3"1 / 2 "€22.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500093570 Kuva 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 2-1/2 putkessa
€15.17 / yksikkö