GENERAL ELECTRIC Spectra-katkaisijat, SKLA


Suodattaa
AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: SKLA , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
SKLA36AI0800
800A€5,482.60
Tarjouspyyntö
A
SKLA36AI1200
1200A€7,362.31
Tarjouspyyntö

Spectra-katkaisijat, SKLA

General Electric Spectra -sarjan valetut katkaisijat soveltuvat käänteissyöttösovelluksiin ja suojaavat oikosulkuja ja ylikuormituksia vastaan. Spectra SKLA -katkaisijat sisältävät puolijohdelaukaisujärjestelmän ja eteen asennetut pistokkeet katkaisijan virtaluokituksen muuttamiseksi sekä pulttikiinnitysrakenteen, joka helpottaa asennusta sekä vaaka- että pystysuunnassa. Katkaisijat on varustettu vaihdettavalla RMS-laukaisuyksiköllä, joka tarjoaa välittömän, pitkän ja lyhytaikaisen laukaisutoiminnon ja käyttää digitaalista näytteenottoa sinimuotoisten ja ei-sinimuotoisten virtojen RMS-arvon löytämiseen. Niihin mahtuu jopa 500 kcmil kokoisia alumiinilankoja. SKLA-katkaisijat ovat saatavilla 800A ja 1200A virtaluokissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?