PHILIPS ADVANCE 71A7907001DB HID liitäntälaite, magneettinen, korkeapaineinen natrium, 120 VAC, 70 W lamppu | CF6NUQ

PHILIPS ADVANCE 71A7907001DB HID -liitäntälaite, magneettinen, korkeapaineinen natrium, 120 VAC, 70 W: n lamppu

Tuote: CF6NUQ Malli: 71A7907001DB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Kuivakalvokondensaattori ja kiinnityssarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LämpösuojausLeveysKorkeusTulojänniteHinta
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120–277 VAC, 100 W lamppu | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Ydin ja kela-40-astetta F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€164.27
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 150 W lamppu | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Ydin ja kela-40-astetta F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€191.30
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 250 W lamppu | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Ydin ja kela-40-astetta F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€251.45
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 400 W lamppu | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Ydin ja kela-40-astetta F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€295.60
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277 VAC, 70 W lamppu | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Ydin ja kela-40-astetta F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€164.18
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 250 W lamppu | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Ydin ja kela-40-astetta F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€259.21
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 400 W lamppu | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Ydin ja kela-40-astetta F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€311.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A7907001DB HID -liitäntälaite, magneettinen, korkeapaineinen natrium, 120 VAC, 70 W: n lamppu