SHARKBITE Lämpötila- ja paineenpoistoventtiilit, 150 psi


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Rungon leveys: 1 15 / 32 " , BtuH: 500,000 , Vaatimustenmukaisuus: ASME-kattilakoodi SECT IV , Tehdasasetuspaine: 150 psi , Imuaukon koko: 3 / 4 " , Sisääntulon tyyppi: MNPT , Max. Lämpötila: 210-astetta F , Ulostulon koko: 3 / 4 " , Pistorasiatyyppi: FNPT , Jousimateriaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKehon korkeusVarren pituusHinta (ei alv)
A
19783-0150
6.5 "2 5 / 16 "€27.33
B
16372-0150
11.375 "1.187 "€66.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?