Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500175088 Pipe-satula, säädettävä putki, 3 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AE4NBT Malli: 0500175088Ristiviite: 5LWT2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkisatula
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliValurauta
Max. Ladata1800 lb
Putken koko3"
Standardit ja hyväksynnätAA-1192 (tyyppi 38); WW-H-171-E (tyyppi 39); MSS-SP-69 (tyyppi 38)
TyyppiSäädettävä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5675
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysäätö enintään (13-1 / 4 ")
    • Pystysuuntainen säätö vähintään (8-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0500175070 Pipe-satula säädettävä putki, 2 1/2 tuuman putki | AE4NBR 5LWT1 05001750701800 lb2.5 "3"€255.58
ANVIL 0500175104 Pipe-satula säädettävä putki, 4 tuuman putki | AE4NBU 5LWT3 05001751043800 lb4"3.62 "€377.19
ANVIL 0500175112 Pipe-satula säädettävä putki, 5 tuuman putki | AE4NBV 5LWT4 05001751123800 lb5"3.62 "€373.50
ANVIL 0500175120 Pipe-satula, säädettävä putki, 6 tuuman putki | AE4NBW 5LWT5 05001751203800 lb6"3.62 "€401.49
ANVIL 0500175138 Pipe-satula säädettävä putki, 8 tuuman putki | AE4NBX 5LWT6 05001751383800 lb8"3.62 "€460.88
ANVIL 0500175146 Pipe-satula säädettävä putki, 10 tuuman putki | AE4NBY 5LWT7 05001751463800 lb10 "3.62 "€451.78
ANVIL 0500175153 Pipe-satula säädettävä putki, 12 tuuman putki | AE4NBZ 5LWT8 05001751533800 lb12 "3.62 "€456.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500175088 Pipe-satula, säädettävä putki, 3 tuuman putki
€267.53 / yksikkö