ANVIL 0500175146 Pipe-satula, säädettävä putki, 10 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AE4NBY Malli: 0500175146Ristiviite: 5LWT7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkisatula
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliValurauta
Max. Ladata3800 lb
Putken koko10 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192 (tyyppi 38); WW-H-171-E (tyyppi 39); MSS-SP-69 (tyyppi 38)
TyyppiSäädettävä
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.429
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysäätö enintään (18-1 / 4 ")
    • Pystysuuntainen säätö vähintään (13-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0500175070 Pipe-satula säädettävä putki, 2 1/2 tuuman putki | AE4NBR 5LWT1 05001750701800 lb2.5 "3"€255.58
ANVIL 0500175088 Pipe-satula säädettävä putki, 3 tuuman putki | AE4NBT 5LWT2 05001750881800 lb3"3"€267.53
ANVIL 0500175104 Pipe-satula säädettävä putki, 4 tuuman putki | AE4NBU 5LWT3 05001751043800 lb4"3.62 "€377.19
ANVIL 0500175112 Pipe-satula säädettävä putki, 5 tuuman putki | AE4NBV 5LWT4 05001751123800 lb5"3.62 "€373.50
ANVIL 0500175120 Pipe-satula, säädettävä putki, 6 tuuman putki | AE4NBW 5LWT5 05001751203800 lb6"3.62 "€401.49
ANVIL 0500175138 Pipe-satula säädettävä putki, 8 tuuman putki | AE4NBX 5LWT6 05001751383800 lb8"3.62 "€460.88
ANVIL 0500175153 Pipe-satula säädettävä putki, 12 tuuman putki | AE4NBZ 5LWT8 05001751533800 lb12 "3.62 "€456.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500175146 Pipe-satula, säädettävä putki, 10 tuuman putki
€451.78 / yksikkö