TMI 999-00537 Joustavat irtotavararullat, sileät, 8 tuumaa kirkasta PVC: tä AH6YKB 36LT41

TMI 999-00537 joustavat bulkkirullat, sileät 8 tuuman kirkkaat PVC:t

Varastossa
Tuote: AH6YKB Malli: 999-00537Ristiviite: 36LT41

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtonauhat
SovellusmenetelmäStandardi
Roll pituus150ft.
Nauhan väriPoista valinta
NauhamateriaaliPVC
Nauhan paksuus0.08 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys8"
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.77
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)41.66
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rulla / nauha: Rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRoll pituusNauhan paksuusNauhan leveysTemp. alueHinta
TMI 999-00001 Vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa | AD2NTB 3TA92 999-00001Joustavat irtotelat300ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€533.33
TMI 999-00002 Vinyylinauharulla sileä 12 tuumaa | AD2NTC 3TA93 999-00002Joustavat irtotelat150ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€644.90
TMI 999-00003 vinyylinauharulla 12 tuuman | AD2NTD 3TA94 999-00003Joustavat irtotelat150ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€722.41
TMI 999-00004 Vinyylinauharulla 8 tuuman | AD2NTE 3TA95 999-00004Joustavat irtotelat150ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€361.04
TMI 999-00115 vinyylinauharulla, sileä 6 tuumaa | AE8YCZ 6GJH4 999-00115Joustavat irtotelat150ft.0.06 "6"0 astetta 150 astetta F€182.99
TMI 999-00116 vinyylinauharulla, sileä 6 tuumaa | AE8YDA 6GJH5 999-00116Joustavat irtotelat300ft.0.06 "6"0 astetta 150 astetta F€343.94
TMI 999-00117 vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa | AE8YDB 6GJH6 999-00117Joustavat irtotelat75ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€161.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00537 joustavat bulkkirullat, sileät 8 tuuman kirkkaat PVC:t
€258.98 / yksikkö