Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Ripustin eristyssatulajärjestelmällä | AD8QTD 4LUX1

ANVIL 0500173380 KUVA 260 ISS -ripustuskiinnike eristyssatulajärjestelmällä

Varastossa
Tuote: AD8QTD Malli: 0500173380Ristiviite: 4LUX1
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
€78.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Hangeri
Eristys OD1 - 3 "
Eristyspaksuus1/2 to 1-1/2"
Pituus10.25 "
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata750 paunaa
Putken koko2-1 / 2 - 5 "
Standardit ja hyväksynnätASTM E84 luokka 1 25-60 luokitus, UL E94 VO
Tyyppiw / eristyssatulajärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil 0500173380 FIG 260 ISS-haarukkaripustin, jossa on eristyssatulajärjestelmä, käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa tarjoamaan luotettavaa tukea ja eristystä putkistojärjestelmille. Se tarjoaa vakautta, lämpötehokkuutta ja yleistä järjestelmän eheyttä erilaisiin sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Tämä ripustin on valmistettu teräksestä kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden vuoksi.
  • Se kestää maksimikäyttölämpötilan 200 astetta F.
  • Tässä ASTM-hyväksytyssä ripustimessa on 1-1/2 tuuman eristys paremman suojan takaamiseksi.
  • Siinä on Levis-pulttivälike, joka antaa lisää tilaa ripustimen ja putken väliin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Anvil 0500173380 FIG 260 ISS haarukkaripustimen?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, korroosion tai vaurioiden varalta.
  • Pyyhi ja puhdista pinta kostealla liinalla pölyn tai lian poistamiseksi.
  • Tarkista ja varmista haarukkapultin välikappaleen ja V-lohkon rakenteen toimivuus.
  • Ratkaise kaikki ongelmat viipymättä estääksesi heikkenemisen tai mahdolliset vauriot.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tätä haarukkaripustin?

A.

  • Putken halkaisijan ja koon yhteensopivuus.
  • Kantavuuden ja painon jakautumisen vaatimukset.
  • Eristeen paksuus ja putkimateriaalin tyyppi.
  • Lämpötila-alue ja ympäristöolosuhteet.
  • Yhteensopivuus tiettyjen sovellusten ja asennusvaatimusten kanssa.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa haararipustin?

A.

  • Merkittäviä kulumia, korroosiota/vaurioita.
  • Rakenteelliset epämuodostumat tai taipuminen hyväksyttävien rajojen yli.
  • Riittävän tuen tai eristyksen puuttuminen.
  • Kyvyttömyys kestää vaadittua kuormitusta tai ympäristöolosuhteita.
  • Turvallisuusmääräysten tai alan standardien noudattamatta jättäminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500173307 Hiiliteräshaarukkaripustin, koko 2 1/2–1 tuuman putkelle | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Takorauta550 paunaa1/2 - 1 "-€29.75
ANVIL 0500173323 FIG 260 Haarukkaripustin eristyssatulajärjestelmällä, koko 3 | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Takorauta550 paunaa1/2 - 2 "-€36.41
ANVIL 0500173349 Clevis-ripustin, koko 4 1-1/2 - 3 tuuman putkelle, 550 Lb kuorma | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Takorauta550 paunaa1-1 / 2 - 3 "-€47.38
ANVIL 0500173364 Clevis-ripustin, koko 5, pituus 8-15/16 tuumaa, enimmäiskuorma 750 Lb | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Takorauta750 paunaa2-1 / 2 - 4 "-€69.73
ANVIL 0500173406 Hiiliteräksinen kannatinripustin, koko 8, 1100 lb Suurin kuormitus | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Takorauta1100 paunaa2-1 / 2 - 6 "-€103.70
ANVIL 0500360300 Clevis-ripustin, koko 2, 1 - 1 1/2 tuuman eristys, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Galvanisoitu teräs550 paunaa1/2 - 1 "-€32.29
ANVIL 0500360326 Hiiliteräshaarukkaripustin, koko 3 1/2 - 2 tuuman putkelle | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Galvanisoitu teräs550 paunaa1/2 - 2 "-€39.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500173380 KUVA 260 ISS -ripustuskiinnike eristyssatulajärjestelmällä
€78.72 / yksikkö