Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500173349 Clevis-ripustin, koko 4 1-1/2 - 3 tuuman putkelle, 550 Lb kuorma | AD8QTB 4LUW8

ANVIL 0500173349 Clevis-ripustin, koko 4 1-1/2–3 tuuman putkelle, 550 Lb:n kuorma

Varastossa
Tuote: AD8QTB Malli: 0500173349Ristiviite: 4LUW8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Hangeri
Eristys OD1 - 2 "
Eristyspaksuus1/2 - 1 "
Pituus7 13 / 16 "
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata550 paunaa
Putken koko1-1 / 2 - 3 "
Standardit ja hyväksynnätASTM E84 luokka 1 25-60 luokitus, UL E94 VO
Tyyppiw / eristyssatulajärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500173307 Hiiliteräshaarukkaripustin, koko 2 1/2–1 tuuman putkelle | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Takorauta550 paunaa1/2 - 1 "-€29.75
ANVIL 0500173323 FIG 260 Haarukkaripustin eristyssatulajärjestelmällä, koko 3 | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Takorauta550 paunaa1/2 - 2 "-€36.41
ANVIL 0500173364 Clevis-ripustin, koko 5, pituus 8-15/16 tuumaa, enimmäiskuorma 750 Lb | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Takorauta750 paunaa2-1 / 2 - 4 "-€69.73
ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Ripustin eristyssatulajärjestelmällä | AD8QTD 4LUX1 050017338010.25 "Takorauta750 paunaa2-1 / 2 - 5 "-€78.72
ANVIL 0500173406 Hiiliteräksinen kannatinripustin, koko 8, 1100 lb Suurin kuormitus | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Takorauta1100 paunaa2-1 / 2 - 6 "-€103.70
ANVIL 0500360300 Clevis-ripustin, koko 2, 1 - 1 1/2 tuuman eristys, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Galvanisoitu teräs550 paunaa1/2 - 1 "-€32.29
ANVIL 0500360326 Hiiliteräshaarukkaripustin, koko 3 1/2 - 2 tuuman putkelle | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Galvanisoitu teräs550 paunaa1/2 - 2 "-€39.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500173349 Clevis-ripustin, koko 4 1-1/2–3 tuuman putkelle, 550 Lb:n kuorma
€47.38 / yksikkö