Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR4 Säädettävä taittokiinnike | AD6ZCQ

APPROVED VENDOR 4CRR4 säädettävä taitettava kiinnike

Varastossa
Tuote: AD6ZCQ Malli: 4CRR4

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€97.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä taittokiinnike
Laajennettu pituus23 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1"
Pituus14.5 "
Kantavuus176 lb
MateriaaliAlumiini
TyyppiLukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avauskulma (aste) (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusKorkeusPituusKantavuusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR1 Säädettävä taittokiinnike | AD6ZCM 4CRR17.031 "1"4.5 "77 paunaaAlumiini€69.89
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR2 Säädettävä taittokiinnike | AD6ZCN 4CRR211 "1"6 17 / 32 "121 paunaaAlumiini€75.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRR3 Säädettävä taittokiinnike AD6ZCP 4CRR317 "1"10 "132 lbAlumiini€83.69
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRT3 Säädettävä taittokiinnike | AD6ZCY 4CRT35"6.5 "12.031 "330 lb304 Ruostumaton teräs€72.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR4 säädettävä taitettava kiinnike
€97.48 / yksikkö