Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361100407 90 Deg. Kyynärpää, musta taottu teräs, 1/4 tuuman koko, Fnpt-liitäntä | AF8YBV 29JD67

ANVIL 0361100407 90 astetta Kyynärpää, musta taottu teräs, 1/4 tuuman koko, Fnpt-liitäntä

Varastossa
Tuote: AF8YBV Malli: 0361100407Ristiviite: 29JD67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0310500202 90 Deg. Kyynärpää, takorauta 300, 1/4 tuuman Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 / 4 "300 psi€26.34
ANVIL 0310500400 90 Deg. Kyynärpää, takorauta 300, 3/8 tuuman Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-3 / 8 "300 psi€23.43
ANVIL 0310500608 90 Deg. Kyynärpää, takorauta 300, 1/2 tuuman Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 / 2 "300 psi€35.16
ANVIL 0310500806 90 Deg. Kyynärpää, takorauta 300, 3/4 tuuman Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-3 / 4 "300 psi€40.81
ANVIL 0310501002 90 Deg. Kyynärpää, takorauta 300, 1 tuuman Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1"300 psi€51.94
ANVIL 0310501200 90 Deg. Kyynärpää, takorauta 300, 1-1/4 tuumaa | AA4DEG 12G014 0310501200-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-1.25 "300 psi€62.06
ANVIL 0310501408 90 Deg. Kyynärpää, takorauta 300, 1-1/2 tuumaa | AA4DEH 12G015 0310501408-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-1.5 "300 psi€80.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361100407 90 astetta Kyynärpää, musta taottu teräs, 1/4 tuuman koko, Fnpt-liitäntä
€20.34 / yksikkö