Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0320201056 Kauppiaskytkin 1 | AA6NKU 14J823

ANVIL 0320201056 Kauppiaan kytkin 1 "

Varastossa
Tuote: AA6NKU Malli: 0320201056Ristiviite: 14J823
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
€45.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppiaan kytkentä
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0320201031 Xh erittäin raskas kauppaliitin, 1/2 putkessa | AA6NKR 14J821 0320201031Taottu teräs300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 astetta F€33.10
ANVIL 0320201049 Musta taotun teräksen kauppaliitin, 3/4 tuumaa, luokka 300 | AA6NKT 14J822 0320201049Taottu teräs300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 astetta F€35.21
ANVIL 0320201064 1-1/4 tuuman FNPT musta taotun teräksen kauppaliitin | AA6NKV 14J824 0320201064Taottu teräs300300 psi1.25 "300 psi @ 550 astetta F€72.02
ANVIL 0320201072 Musta taotun teräksen kauppaliitin, -20 - 550 astetta. F | AA6NKW 14J825 0320201072Takorauta300300 psi1.5 "300 psi @ 550 astetta F€66.96
ANVIL 0320201080 Kauppiasliitin Merchant Steel 2 tuumaa | AA6NKX 14J826 0320201080Takorauta300300 psi2"300 psi @ 550 astetta F€109.36
ANVIL 0320200009 Kauppiasliitin 1/8 tuumaa | AE2CFP 4WJE4 0320200009Takorauta150300 psi @ 150 astetta F1 / 8 "150 psi€4.38
ANVIL 0320200017 Kauppiasliitin 1/4 tuumaa | AE2CFQ 4WJE5 0320200017Takorauta150300 psi @ 150 astetta F1 / 4 "150 psi€5.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0320201056 Kauppiaan kytkin 1 "
€45.24 / yksikkö