Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0320201080 Kauppiasliitin Merchant Steel 2 tuumaa | AA6NKX 14J826

ANVIL 0320201080 Kauppiasliitin Merchant Steel 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6NKX Malli: 0320201080Ristiviite: 14J826
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
€114.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppiaan kytkentä
Rungon materiaaliTakorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)7.3
Laivan leveys (cm)7.3
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0320201031 Xh erittäin raskas kauppaliitin, 1/2 putkessa | AA6NKR 14J821 0320201031Taottu teräs300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 astetta F€36.19
ANVIL 0320201049 Musta taotun teräksen kauppaliitin, 3/4 tuumaa, luokka 300 | AA6NKT 14J822 0320201049Taottu teräs300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 astetta F€38.47
ANVIL 0320201056 Kauppiaskytkin 1" | AA6NKU 14J823 0320201056Taottu teräs300300 psi1"300 psi @ 550 astetta F€48.35
ANVIL 0320201064 1-1/4 tuuman FNPT musta taotun teräksen kauppaliitin | AA6NKV 14J824 0320201064Taottu teräs300300 psi1.25 "300 psi @ 550 astetta F€75.76
ANVIL 0320201072 Musta taotun teräksen kauppaliitin, -20 - 550 astetta. F | AA6NKW 14J825 0320201072Takorauta300300 psi1.5 "300 psi @ 550 astetta F€71.10
ANVIL 0320200009 Kauppiasliitin 1/8 tuumaa | AE2CFP 4WJE4 0320200009Takorauta150300 psi @ 150 astetta F1 / 8 "150 psi€4.86
ANVIL 0320200017 Kauppiasliitin 1/4 tuumaa | AE2CFQ 4WJE5 0320200017Takorauta150300 psi @ 150 astetta F1 / 4 "150 psi€5.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0320201080 Kauppiasliitin Merchant Steel 2 tuumaa
€114.78 / yksikkö