Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319902565 Tulppa sinkitty temperrauta 2 tuumaa | AF8YBK 29JD58

ANVIL 0319902565 Pistoke sinkittyä tempervalua 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8YBK Malli: 0319902565Ristiviite: 29JD58

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€23.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0319902441 Tulppa sinkitty temperrauta 1 tuuma | AF8YBG 29JD55 03199024412000 psi @ 150 astetta F WOG1"€8.86
ANVIL 0319902482 Pistoke sinkittyä tempervalua 1-1 / 4 tuumaa | AF8YBH 29JD56 03199024821500 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "€13.89
ANVIL 0319902524 Pistoke sinkittyä tempervalua 1-1 / 2 tuumaa | AF8YBJ 29JD57 03199025241500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "€19.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319902565 Pistoke sinkittyä tempervalua 2 tuumaa
€23.87 / yksikkö