Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 64224 litteä pallokannatin, 10 mm | CP3ZBA 22GU59

DYNABRADE 64224 Litteä pallokannatin, 10 mm

Varastossa
Tuote: CP3ZBA Malli: 64224Ristiviite: 22GU59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DYNABRADE 64225 pitkän kaulan pallokannatin, 10 mm, 90 asteen kulma | CP3ZBB 22GV93 64225€20.80
DYNABRADE 26831 Kiinnike, rullan ohjainkokoonpano | CP3ZBC 22GR97 26831€315.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64224 Litteä pallokannatin, 10 mm
€18.55 / yksikkö