APPROVED VENDOR U20300.200.2400 Threaded Rod Zinc 2-4.5x2 Feet | AA8QXG 19NM20

APPROVED VENDOR U20300.200.2400 kierretanko sinkki 2-4.5x2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8QXG Malli: U20300.200.2400Ristiviite: 19NM20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-4.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5278
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.200.2400 kierretanko sinkki 2-4.5x2 jalkaa
€151.99 / yksikkö