ANVIL 0308301605 Laippaliitoksen musta valurauta 3 tuumaa AD8LRT 4KWR8

ANVIL 0308301605 Laippaliitos Musta valurauta 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LRT Malli: 0308301605Ristiviite: 4KWR8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippaliitto
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko3"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0085
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0308300409 Laippaliitoksen musta valurauta 3/4 tuumaa | AD8LRL 4KWR2 03083004093 / 4 "€159.17
ANVIL 0308300607 Laippaliitos musta valurauta 1 tuuma | AD8LRM 4KWR3 03083006071"€155.02
ANVIL 0308300805 Laippaliitoksen musta valurauta 1-1 / 4 tuumaa | AD8LRN 4KWR4 03083008051.25 "€182.02
ANVIL 0308301001 Laippaliitoksen musta valurauta 1-1 / 2 tuumaa | AD8LRP 4KWR5 03083010011.5 "€169.08
ANVIL 0308301209 Laippaliitos musta valurauta 2 tuumaa | AD8LRQ 4KWR6 03083012092"€198.74
ANVIL 0308301407 Laippaliitos musta valurauta 2-1/2 tuumaa | AD8LRR 4KWR7 03083014072.5 "€268.42
ANVIL FIG 487 Laippaliitoksen tiivistetyyppi, 2000 PSI Paine | CF4FYJ FIG 487--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0308301605 Laippaliitos Musta valurauta 3 tuumaa
€298.49 / yksikkö