Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0308300409 Laippaliitoksen musta valurauta 3/4 tuumaa | AD8LRL 4KWR2

ANVIL 0308300409 Laippaliitos musta valurauta 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LRL Malli: 0308300409Ristiviite: 4KWR2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippaliitto
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0308300607 Laippaliitos musta valurauta 1 tuuma | AD8LRM 4KWR3 03083006071"€155.02
ANVIL 0308300805 Laippaliitoksen musta valurauta 1-1 / 4 tuumaa | AD8LRN 4KWR4 03083008051.25 "€182.02
ANVIL 0308301001 Laippaliitoksen musta valurauta 1-1 / 2 tuumaa | AD8LRP 4KWR5 03083010011.5 "€169.08
ANVIL 0308301209 Laippaliitos musta valurauta 2 tuumaa | AD8LRQ 4KWR6 03083012092"€198.74
ANVIL 0308301407 Laippaliitos musta valurauta 2-1/2 tuumaa | AD8LRR 4KWR7 03083014072.5 "€268.42
ANVIL 0308301605 Laippaliitoksen musta valurauta 3 tuumaa AD8LRT 4KWR8 03083016053"€298.49
ANVIL FIG 487 Laippaliitoksen tiivistetyyppi, 2000 PSI Paine | CF4FYJ FIG 487--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0308300409 Laippaliitos musta valurauta 3/4 tuumaa
€159.17 / yksikkö