ANVIL 0306019407 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 2-1 / 2 tuumaa | AD8LMZ 4KWD5

ANVIL 0306019407 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 2-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LMZ Malli: 0306019407Ristiviite: 4KWD5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4205
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7307110060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0306019209 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 2 tuumaa | AD8LMY 4KWD4 03060192092"€601.35
ANVIL 0306019605 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 3 tuumaa | AD8LNA 4KWD6 03060196053"€630.12
ANVIL 0306020603 8 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNV 0306020603-€1,775.84
ANVIL 0306020801 10 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNW 0306020801-€4,047.54
Tarjouspyyntö
ANVIL 0306021007 12 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNX 0306021007-€6,184.65
Tarjouspyyntö
ANVIL 0306020405 6 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNY 0306020405-€1,138.73
ANVIL 0306020207 5 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNZ 0306020207-€1,919.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0306019407 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 2-1 / 2 tuumaa
€643.23 / yksikkö