Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0306019209 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 2 tuumaa | AD8LMY 4KWD4

ANVIL 0306019209 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LMY Malli: 0306019209Ristiviite: 4KWD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7307110060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0306019407 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 2-1 / 2 tuumaa | AD8LMZ 4KWD5 03060194072.5 "€616.07
ANVIL 0306019605 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 3 tuumaa | AD8LNA 4KWD6 03060196053"€588.56
ANVIL 0306020603 8 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNV 0306020603-€1,915.49
Tarjouspyyntö
ANVIL 0306020801 10 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNW 0306020801-€4,047.54
Tarjouspyyntö
ANVIL 0306021007 12 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNX 0306021007-€6,184.65
Tarjouspyyntö
ANVIL 0306020405 6 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNY 0306020405-€1,309.90
Tarjouspyyntö
ANVIL 0306020207 5 Musta valurautapäällysteinen ja porattu laippa 45 Kulma | BT8PNZ 0306020207-€1,919.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0306019209 Kyynärpää 45 edessä ja porattu 2 tuumaa
€561.70 / yksikkö