Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-910 Esiliina Sininen 51 tuuman leveys | AD2NLA 3RYV4

ANSELL 56-910 Takkiesiliina Sininen 51 tuumaa Leveys

Varastossa
Tuote: AD2NLA Malli: 56-910Ristiviite: 3RYV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakki Esiliina
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus51 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoL
Paksuus8 milj.
Leveys56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
ANSELL 56-910 Esiliina sininen 50 tuuman pituus M | AD2NLB 3RYV5 56-91050 "M52 "€38.61
ANSELL 56-910 Esiliina S Sininen 45 tuuman pituus | AD2NLC 3RYV6 56-91045 "S48 "€38.61
ANSELL 56-910 Esiliina Sininen 51 Tuumaa XL AD2NLD 3RYV7 56-91051 "XL60 "€38.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-910 Takkiesiliina Sininen 51 tuumaa Leveys
€38.61 / yksikkö