Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-910 Esiliina S Sininen 45 tuuman pituus | AD2NLC 3RYV6

ANSELL 56-910 Takkiesiliina S Sininen 45 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2NLC Malli: 56-910Ristiviite: 3RYV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakki Esiliina
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus45 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoS
Paksuus8 milj.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
ANSELL 56-910 Esiliina Sininen 51 tuuman leveys | AD2NLA 3RYV4 56-91051 "L56 "€39.40
ANSELL 56-910 Esiliina sininen 50 tuuman pituus M | AD2NLB 3RYV5 56-91050 "M52 "€38.34
ANSELL 56-910 Esiliina Sininen 51 Tuumaa XL AD2NLD 3RYV7 56-91051 "XL60 "€39.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-910 Takkiesiliina S Sininen 45 tuuman pituus
€39.40 / yksikkö