Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-230 kertakäyttöinen esiliina sininen 55 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AD2NKD 3RYP5

ANSELL 56-230 kertakäyttöinen esiliina, sininen, pituus 55 tuumaa - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2NKD Malli: 56-230Ristiviite: 3RYP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset Esiliina
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus55 "
Materiaalipolyeteeni
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoYleismaailmallinen
Paksuus1.5 milj.
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-230 kertakäyttöinen esiliina sininen 46 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AD2NKC 3RYP4 56-23046 "€49.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-230 kertakäyttöinen esiliina, sininen, pituus 55 tuumaa - 100 kpl
€58.91 / yksikkö