Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 19-024 Kemikaaleja kestävä hansikas 18 L Koko 8 1 pari | AD2JRA 3PXJ4

ANSELL 19-024 Kemikaaleja kestävä käsine 18 L koko 8 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2JRA Malli: 19-024Ristiviite: 3PXJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus18 "
Liner-materiaaliLämpö-
MateriaaliNeopreeni
Koko8
PaksuusHeavy Weight

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Irrotettava vuoraus ja integroitu ripustuslenkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokoHinta
ANSELL 19-024 Kemikaaleja kestävä käsine 18 L koko 10 1 pari | AD8FTZ 4JY15 19-024Tasoita10€64.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 19-024 Kemikaaleja kestävä käsine 18 L koko 8 1 pari
€64.39 / yksikkö