ANSELL 19-024 Alphatec neopreeni kemikaaleja kestävät käsineet


Ansell AlphaTec 19-024 -sarjan käsineet on suunniteltu suojaamaan työntekijöiden käsiä useilta kemikaaleilta, mukaan lukien hapot, emäkset, liuottimet ja öljyt. Niitä käytetään laboratorioissa ja metallien valmistuksessa, valmistuksessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä lääketeollisuudessa.

Suodattaa
Väri: Musta , Mansetti: kujanjuoksu , Pituus: 18 " , vuorauksen materiaali: Lämpö- , Materiaali: Neopreeni , Paksuus: Heavy Weight
TyyliMalliSuorittaa loppuunKokoHinta (ei alv)
A
19-024
Karkea8€75.69
A
19-024
Tasoita10€75.69

19-024 Alphatec neopreeni kemikaaleja kestävät käsineet

Ansell AlphaTec 19-024 -sarjan käsineet on suunniteltu suojaamaan työntekijöiden käsiä useilta kemikaaleilta, mukaan lukien hapot, emäkset, liuottimet ja öljyt. Niitä käytetään laboratorioissa ja metallien valmistuksessa, valmistuksessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä lääketeollisuudessa.

Ominaisuudet

  • Näissä kemikaaleja kestävissä käsineissä on kaksinkertainen lämpöeristys, joka kestää sekä kuumia että kylmiä lämpötiloja.
  • Niissä on korkealaatuinen neopreenipinnoite, joka parantaa kemiallista ja mekaanista kestävyyttä.
  • Näissä käsineissä on joustava ja pitoa parantava muotoilu, joka varmistaa ohjattavuuden ja helpon käsittelyn.
  • Ne tarjoavat hansikkaat hihansuut pidennetyn peiton ja suojan takaamiseksi.
  • Nämä käsineet kestävät korkeintaan 356 astetta F.
  • Niillä on EN ISO 374 Type A - AKLMP -kemiallinen luokitus, joka varmistaa suojan erilaisia ​​kemikaaleja vastaan.
  • Nämä käsineet eivät ole kloorattuja, joten ne kestävät kemikaaleja ilman kloorikäsittelyä.
  • Ne on suunniteltu sekä vasemmalle että oikealle kädelle monipuolisuuden ja käyttömukavuuden varmistamiseksi.
  • Nämä käsineet on valmistettu neopreenistä parantamaan kemikaalien ja hankauksen kestävyyttä.
  • Ne tarjoavat viiltosuojan kämmenen sivuille ja suojaavat viiltoja vastaan ​​useilla alueilla.
  • Nämä käsineet ovat mustia ja tarjoavat vaihtoehtoja eri tarkoituksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?