Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON POWER PRODUCTS SB175-LOCKOUT Liittimen lukitus Punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AD7LCV 4FA33

ANDERSON POWER PRODUCTS SB175-LOCKOUT-liitin Lukitus punainen 1/4 tuuman sangan halkaisija

Varastossa
Tuote: AD7LCV Malli: SB175-LOCKOUTRistiviite: 4FA33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku- / kaapeliliittimen lukitus
Väripunainen
hyödyt3BY23, 3BY24 ja 3BY25 liittimet
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
ANDERSON POWER PRODUCTS SB350-LOCKOUT Liittimen lukitus Punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AD7LCW 4FA34 SB350-LUKITUSValmistaja Nro 6320G1, 6321G1 ja 6322G1 2/0 AWG, 350 A, akku- / kaapeliliittimet€31.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON POWER PRODUCTS SB175-LOCKOUT-liitin Lukitus punainen 1/4 tuuman sangan halkaisija
€29.52 / yksikkö