ABILITY ONE 8105-01-534-6826 Jyrsijöitä hylkivä vuori 55 gallonaa musta - 65 kpl pakkaus | AE4HXZ 5KRC0

ABILITY ONE 8105-01-534-6826 Jyrsijäkarkottava vuoraus, 55 gallonaa, musta - 65 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HXZ Malli: 8105-01-534-6826Ristiviite: 5KRC0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsijöitä hylkivät roskapussit
Laukut / rulla / pakkaus55
Koko55 gal.
VäriMusta
Korkeus52 "
Pituus52 "
MateriaaliLDPE
Max. Ladata75 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.57
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKokoVäriKorkeusPituusLeveysHinta
ABILITY ONE 8105-01-534-7341 Jyrsijöitä hylkivä vuori 45 gallonan kirkas - 65 kpl pakkaus | AE4HXW 5KRA7 8105-01-534-73416545 gal.Poista valinta45 "45 "40 "€63.72
ABILITY ONE 8105-01-534-6819 Jyrsijöitä hylkivä vuori 45 gallonaa musta - 65 kpl pakkaus AE4HXX 5KRA8 8105-01-534-68196545 gal.Musta45 "45 "40 "€64.97
ABILITY ONE 8105-01-534-6827 Jyrsijöitä hylkivä vuori 55 gallonan kirkas - pakkaus 65 | AE4HXY 5KRA9 8105-01-534-68276555 gal.Poista valinta52 "52 "37 "€67.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-534-6826 Jyrsijäkarkottava vuoraus, 55 gallonaa, musta - 65 kpl pakkaus
€64.50 / yksikkö