Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON POWER PRODUCTS SB350-LOCKOUT Liittimen lukitus Punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AD7LCW 4FA34

ANDERSON POWER PRODUCTS SB350-LOCKOUT-liitin Lukitus punainen 1/4 tuuman sangan halkaisija

Varastossa
Tuote: AD7LCW Malli: SB350-LOCKOUTRistiviite: 4FA34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku- / kaapeliliittimen lukitus
Väripunainen
hyödytValmistaja Nro 6320G1, 6321G1 ja 6322G1 2/0 AWG, 350 A, akku- / kaapeliliittimet
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
ANDERSON POWER PRODUCTS SB175-LOCKOUT Liittimen lukitus Punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AD7LCV 4FA33 SB175-LUKITUS3BY23, 3BY24 ja 3BY25 liittimet€29.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON POWER PRODUCTS SB350-LOCKOUT-liitin Lukitus punainen 1/4 tuuman sangan halkaisija
€31.76 / yksikkö