Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-06 Union kromattu messinki 125 3/8 tuumaa | AC3KMJ 2UEF6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-06 Union kromattu messinki 125 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3KMJ Malli: 81104-06Ristiviite: 2UEF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-08 Union kromattu messinki 125 1/2 tuumaa | AC3KMK 2UEF7 81104-081 / 2 "65 astetta 250 astetta F--
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-12 Union kromattu messinki 125 3/4 tuumaa | AC3KML 2UEF8 81104-123 / 4 "65 astetta 250 astetta F--
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1462X532 Union Brass | AH3PXK 32WG45 1462X532--65 - 250 astetta F5 / 32 "€9.16
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00842-02 Union Brass | AH3QAQ 32WH63 00842-02--65 - 250 astetta F1 / 8 "€7.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-06 Union kromattu messinki 125 3/8 tuumaa
€45.85 / yksikkö