ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-12 Union kromattu messinki 125 3/4 tuumaa | AC3KML 2UEF8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-12 Union kromattu messinki 125 3/4 tuumaa

Tuote: AC3KML Malli: 81104-12Ristiviite: 2UEF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-06 Union kromattu messinki 125 3/8 tuumaa | AC3KMJ 2UEF6 81104-063 / 8 "65 astetta 250 astetta F-€45.85
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-08 Union kromattu messinki 125 1/2 tuumaa | AC3KMK 2UEF7 81104-081 / 2 "65 astetta 250 astetta F--
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1462X532 Union Brass | AH3PXK 32WG45 1462X532--65 - 250 astetta F5 / 32 "€9.16
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00842-02 Union Brass | AH3QAQ 32WH63 00842-02--65 - 250 astetta F1 / 8 "€7.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-12 Union kromattu messinki 125 3/4 tuumaa