Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00842-02 Union Brass | AH3QAQ 32WH63

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00842-02 Union Brass

Varastossa
Tuote: AH3QAQ Malli: 00842-02Ristiviite: 32WH63

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
YhteysPutki
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 8 "
TyyppiLiitto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-06 Union kromattu messinki 125 3/8 tuumaa | AC3KMJ 2UEF6 81104-063 / 8 "65 astetta 250 astetta F-€45.85
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-08 Union kromattu messinki 125 1/2 tuumaa | AC3KMK 2UEF7 81104-081 / 2 "65 astetta 250 astetta F--
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-12 Union kromattu messinki 125 3/4 tuumaa | AC3KML 2UEF8 81104-123 / 4 "65 astetta 250 astetta F--
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1462X532 Union Brass | AH3PXK 32WG45 1462X532--65 - 250 astetta F5 / 32 "€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00842-02 Union Brass
€8.83 / yksikkö