Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EXT 20XN25

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 naarasliitin matalalyijyinen messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7EXT Malli: 704046-0612Ristiviite: 20XN25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kytkentä
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1006 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 650 psi | AF7EXU 20XN26 704046-1006650 psi3 / 8 "5 / 8 "€24.94
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1012 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 650 psi | AF7EXV 20XN27 704046-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€23.85
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704822-0606 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EYU 20XN49 704822-06061000 psi-3 / 8 "€17.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 naarasliitin matalalyijyinen messinki 1000 psi
€21.30 / yksikkö