Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 424.45 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLK 4KMH3

AMS 424.45 Maanpalautusanturi, Kahva, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8JLK Malli: 424.45Ristiviite: 4KMH3
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
€411.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija7 / 8 "
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 424.11 maaperän talteenottoanturi kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, teräs | AD8JLF 4KMG8 424.117 / 8 "12 "Nikkelöity 4130 seosteräs€299.34
AMS 424.15 maaperän talteenottoanturi kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, teräs | AD8JLG 4KMG9 424.157 / 8 "24 "Nikkelöity 4130 seosteräs€351.12
AMS 424.03 Soil Recovery Probe, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, teräs | AD8JLH 4KMH1 424.031 1 / 8 "12 "Nikkelöity 4130 seosteräs€351.12
AMS 424.07 Soil Recovery Probe, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, teräs | AD8JLJ 4KMH2 424.071 1 / 8 "24 "Nikkelöity 4130 seosteräs€389.43
AMS 424.47 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLL 4KMH4 424.477 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€437.51
AMS 424.41 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLM 4KMH5 424.411 1 / 8 "12 "Ruostumaton teräs€428.93
AMS 424.43 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLN 4KMH6 424.431 1 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€437.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.45 Maanpalautusanturi, Kahva, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs
€411.77 / yksikkö