Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 424.15 maaperän talteenottoanturi kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, teräs | AD8JLG 4KMG9

AMS 424.15 Maanpalautusanturi kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AD8JLG Malli: 424.15Ristiviite: 4KMG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija7 / 8 "
Pituus24 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)90.68
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 424.11 maaperän talteenottoanturi kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, teräs | AD8JLF 4KMG8 424.117 / 8 "12 "Nikkelöity 4130 seosteräs€286.45
AMS 424.03 Soil Recovery Probe, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, teräs | AD8JLH 4KMH1 424.031 1 / 8 "12 "Nikkelöity 4130 seosteräs€336.00
AMS 424.07 Soil Recovery Probe, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, teräs | AD8JLJ 4KMH2 424.071 1 / 8 "24 "Nikkelöity 4130 seosteräs€372.67
AMS 424.45 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLK 4KMH3 424.457 / 8 "12 "Ruostumaton teräs€394.04
AMS 424.47 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLL 4KMH4 424.477 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€418.67
AMS 424.41 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLM 4KMH5 424.411 1 / 8 "12 "Ruostumaton teräs€410.46
AMS 424.43 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLN 4KMH6 424.431 1 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€418.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.15 Maanpalautusanturi kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, terästä
€336.00 / yksikkö