Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 424.43 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLN 4KMH6

AMS 424.43 Maanpalautusanturi, Kahva, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8JLN Malli: 424.43Ristiviite: 4KMH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€437.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 1 / 8 "
Pituus24 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)98.04
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varaosat: 425.18401.26, 424.57, 425.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 424.11 maaperän talteenottoanturi kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, teräs | AD8JLF 4KMG8 424.117 / 8 "12 "Nikkelöity 4130 seosteräs€299.34
AMS 424.15 maaperän talteenottoanturi kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, teräs | AD8JLG 4KMG9 424.157 / 8 "24 "Nikkelöity 4130 seosteräs€351.12
AMS 424.03 Soil Recovery Probe, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, teräs | AD8JLH 4KMH1 424.031 1 / 8 "12 "Nikkelöity 4130 seosteräs€351.12
AMS 424.07 Soil Recovery Probe, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, teräs | AD8JLJ 4KMH2 424.071 1 / 8 "24 "Nikkelöity 4130 seosteräs€389.43
AMS 424.45 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLK 4KMH3 424.457 / 8 "12 "Ruostumaton teräs€411.77
AMS 424.47 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLL 4KMH4 424.477 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€437.51
AMS 424.41 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLM 4KMH5 424.411 1 / 8 "12 "Ruostumaton teräs€428.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.43 Maanpalautusanturi, Kahva, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs
€437.51 / yksikkö