AMS 404.65 Soil Core Sampleri, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JDM 4KLG2

AMS 404.65 maaperän näytteenotin, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8JDM Malli: 404.65Ristiviite: 4KLG2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€814.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän näytteenotin
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko2-1 / 2 "x 6"
Tyyppi2-1 / 2 "x 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)70.1
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8201906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliKokoTyyppiHinta
AMS 404.39 Soil Core Sampler, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCV 4KLE4 404.391 1 / 2 "Hiiliteräs1-1 / 2 "x 6"1-1 / 2 "x 6"€721.93
AMS 403.97 Soil Core Sampleri, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCW 4KLE5 403.971 1 / 2 "Hiiliteräs1 1/2 "x 12"1-1 / 2 "x 12"€830.50
AMS 404.02 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCX 4KLE6 404.022"Hiiliteräs2 "x 2"2 "x 2"€605.23
AMS 404.03 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCY 4KLE7 404.032"Hiiliteräs2 "x 3"2 "x 3"€635.09
AMS 404.04 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCZ 4KLE8 404.042"Hiiliteräs2 "x 4"2 "x 4"€670.36
AMS 404.05 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDA 4KLE9 404.052"Hiiliteräs2 "x 6"2 "x 6"€683.96
AMS 404.50 0 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDB 4KLF1 404.502"Hiiliteräs2 "x 12"2 "x 12"€822.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 404.65 maaperän näytteenotin, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, ruostumaton teräs
€814.21 / yksikkö