AMS 404.05 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDA 4KLE9

AMS 404.05 maaperän näytteenotin, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JDA Malli: 404.05Ristiviite: 4KLE9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€683.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän näytteenotin
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2"
MateriaaliHiiliteräs
Koko2 "x 6"
Tyyppi2 "x 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.255
Laivan korkeus (cm)70.87
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

AMS 404.05 -ydinnäytteenottimen avulla käyttäjät voivat kerätä suhteellisen häiriintymättömiä maaperänäytteitä esikairatuista kairarei'istä tai maanalaisesta.

Ominaisuudet:

  • Tässä AMS-maanäytteenottimessa on hiiliteräsrakenne, joka lisää kovuutta ja iskunkestoa.
  • Se sisältää liukuvasaran, 2 muovista päätytulppaa, muovisen vuorauksen ja ydinkupit sekä korkin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on maaperän ydin?

V. Maaperän ydin on pystysuora näkymä kaikesta maan pinnan alla, joka on pitkän ja läpinäkyvän putken sisällä.

K. Mitä hyötyä on maaperänäytteen ottamisesta?

A. Tarkka arviointi auttaa tehostamaan lannoitteiden käyttöä, vähentämään ympäristön pilaantumista ja alentamaan kustannuksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliKokoTyyppiHinta
AMS 404.39 Soil Core Sampler, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCV 4KLE4 404.391 1 / 2 "Hiiliteräs1-1 / 2 "x 6"1-1 / 2 "x 6"€721.93
AMS 403.97 Soil Core Sampleri, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCW 4KLE5 403.971 1 / 2 "Hiiliteräs1 1/2 "x 12"1-1 / 2 "x 12"€830.50
AMS 404.02 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCX 4KLE6 404.022"Hiiliteräs2 "x 2"2 "x 2"€605.23
AMS 404.03 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCY 4KLE7 404.032"Hiiliteräs2 "x 3"2 "x 3"€635.09
AMS 404.04 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCZ 4KLE8 404.042"Hiiliteräs2 "x 4"2 "x 4"€670.36
AMS 404.50 0 Soil Core Sampler, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDB 4KLF1 404.502"Hiiliteräs2 "x 12"2 "x 12"€822.36
AMS 404.44 Soil Core Sampleri, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDC 4KLF2 404.442 1 / 2 "Hiiliteräs2 1/2 "x 6"2-1 / 2 "x 6"€816.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 404.05 maaperän näytteenotin, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa
€683.96 / yksikkö