Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER ECE-15-ZX200 Temostaattinen paisuntaventtiili 12-1 / 2-15 tonnia | AA3WTA 11X596

PARKER ECE-15-ZX200 Themostaattinen paisuntaventtiili 12-1/2 - 15 tonnia

Varastossa
Tuote: AA3WTA Malli: ECE-15-ZX200Ristiviite: 11X596

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen paisuntaventtiili
Säädettävä alueStaattinen 3-18 astetta
ARI-standardi750-70
Kapillaaripituus60 sisään.
YhteysSuoraan juotteen läpi
Liittimen tulo (sisään)5/8
Liittimen ulostulo (tuumaa)1-1/8
Höyrystimen lämpötila Alue0 - +50 F
Nimelliskapasiteetti12-1 / 2-15 tonnia
Parkerin mallinumeroECE-15-ZX200
KylmäaineR410A
tulistusSäädettävä
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainoinen porttisuunnittelu (Kyllä)
    • Taajuuskorjaimen tyyppi (ulkoinen)
    • Nestemäinen alijäähdytyslämpötila. (F) (muuttuja)
    • Ei käytettäväksi (R22)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER ECE-12.5-ZX200 Temostaattinen paisuntaventtiili 8 - 12-1 / 2 tonnia | AA3WRZ 11X595 ECE-12.5-ZX200€440.38
PARKER ECE-B-JW Temostaattinen paisuntaventtiili 1-2 tonnia | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW€286.78
PARKER ECE-C-JW Temostaattinen paisuntaventtiili 2-3 tonnia | AB4PWZ 1ZRE9 ECE-C-JW€271.67
PARKER ECE-B-SZ Temostaattinen paisuntaventtiili 1-2 tonnia | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ€299.54
PARKER ECE-C-SZ Temostaattinen paisuntaventtiili 2 - 3-1 / 2 tonnia | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ€299.54
PARKER ECE-AA-VZ Temostaattinen paisuntaventtiili 1/3 - 1/2 tonnia | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ€240.59
PARKER ECE-A-VZ Temostaattinen paisuntaventtiili 3/4 - 1-1 / 2 tonnia | AB4PXM 1ZRG7 ECE-A-VZ€287.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER ECE-15-ZX200 Themostaattinen paisuntaventtiili 12-1/2 - 15 tonnia
€532.70 / yksikkö