Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 404.26 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 10 tuumaa, messinki | AD8JJA 4KLY8

AMS 404.26 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 10 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: AD8JJA Malli: 404.26Ristiviite: 4KLY8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€11.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup Liner
Halkaisija2"
Pituus10 "
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 405.11 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, messinki | AD8JHU 4KLY2 405.111 1 / 2 "6"€16.51
AMS 405.99 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, messinki | AD8JHV 4KLY3 405.991 1 / 2 "12 "€25.76
AMS 404.22 vuoraus, 2 tuuman halkaisija, 1 tuuman pituus, messinki | AD8JHW 4KLY4 404.222"1"€6.31
AMS 404.23 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 2 tuumaa, messinki | AD8JHX 4KLY5 404.232"2"€8.14
AMS 404.24 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, messinki | AD8JHY 4KLY6 404.242"3"€7.99
AMS 404.25 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, messinki | AD8JHZ 4KLY7 404.252"6"€29.87
AMS 405.12 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, messinki | AD8JJB 4KLY9 405.122"12 "€29.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 404.26 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 10 tuumaa, messinki
€11.46 / yksikkö