Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 404.24 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, messinki | AD8JHY 4KLY6

AMS 404.24 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: AD8JHY Malli: 404.24Ristiviite: 4KLY6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup Liner
Halkaisija2"
Pituus3"
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 405.11 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, messinki | AD8JHU 4KLY2 405.111 1 / 2 "6"€16.51
AMS 405.99 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, messinki | AD8JHV 4KLY3 405.991 1 / 2 "12 "€25.76
AMS 404.22 vuoraus, 2 tuuman halkaisija, 1 tuuman pituus, messinki | AD8JHW 4KLY4 404.222"1"€6.31
AMS 404.23 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 2 tuumaa, messinki | AD8JHX 4KLY5 404.232"2"€8.14
AMS 404.25 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, messinki | AD8JHZ 4KLY7 404.252"6"€29.87
AMS 404.26 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 10 tuumaa, messinki | AD8JJA 4KLY8 404.262"10 "€11.46
AMS 405.12 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, messinki | AD8JJB 4KLY9 405.122"12 "€29.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 404.24 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, messinki
€7.99 / yksikkö