Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 401.11 Soil Recovery Probe, tavallinen, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JMN 4KML2

AMS 401.11 Maaperän palautusanturi, tavallinen, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JMN Malli: 401.11Ristiviite: 4KML2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 1 / 8 "
Pituus24 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 401.04 tavallinen maaperän talteenottoanturi, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 21 tuumaa | AD8JMG 4KMK5 401.047 / 8 "21 "Päällystämätöntä terästä€92.78
AMS 401.03 tavallinen maaperän talteenottoanturi, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 33 tuumaa | AD8JMH 4KMK6 401.037 / 8 "33 "Päällystämätön 4130-seosteräs€109.02
AMS 401.02 tavallinen maaperän talteenottoanturi, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 21 tuumaa | AD8JMJ 4KMK7 401.027 / 8 "21 "Nikkelöity 4130 seosteräs€101.80
AMS 401.01 tavallinen maaperän talteenottoanturi, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 33 tuumaa | AD8JML 4KMK9 401.017 / 8 "33 "Nikkelöity 4130 seosteräs€125.00
AMS 401.13 tavallinen maaperän talteenottoanturi, kahvalla, 21 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JMQ 4KML4 401.137 / 8 "21 "Ruostumaton teräs€152.42
AMS 401.15 tavallinen maaperän talteenottoanturi, 33 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JMT 4KML6 401.157 / 8 "33 "Ruostumaton teräs€166.41
AMS 401.17 maaperän talteenottoanturi, kahvalla, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JMV 4KML8 401.171 1 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€191.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 401.11 Maaperän palautusanturi, tavallinen, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa
€145.67 / yksikkö