AMS 5/8 tuuman kierteitetyt tavalliset maaperämittapäät


Suodattaa
Liittimen tyyppi: 5/8 "lanka , Tyyppi: Säännöllinen
TyyliMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
401.11
1 1 / 8 "24 "Nikkelöity 4130 seosteräs€139.40
B
401.17
1 1 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€191.45
C
401.04
7 / 8 "21 "Päällystämätöntä terästä€92.78
D
401.03
7 / 8 "33 "Päällystämätön 4130-seosteräs€109.02
E
401.02
7 / 8 "21 "Nikkelöity 4130 seosteräs€97.41
F
401.01
7 / 8 "33 "Nikkelöity 4130 seosteräs€119.62
G
401.13
7 / 8 "21 "Ruostumaton teräs€152.42
H
401.15
7 / 8 "33 "Ruostumaton teräs€166.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?