VISIONTRON VPSC-18 Säilytyskärry 18 pylvästä Harmaa | AG9NDJ 20YT86

VISIONTRON VPSC-18 säilytyskärry, 18 pylvästä harmaa

Varastossa
Tuote: AG9NDJ Malli: VPSC-18Ristiviite: 20YT86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,913.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskori, 18 viestiä
VäriHarmaa
Korkeus17 "lataamaton, 57" ladattu
Pituus60 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.184
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON VPSC-18 säilytyskärry, 18 pylvästä harmaa
€1,913.63 / yksikkö