A Kapasiteetti hyllyä kohti: 600 lb , Väri: Harmaa , Hyllyjen välinen etäisyys: 26.75 " , Laatikon syvyys: 19-13 / 16 " , Laatikon korkeus: 6.187 " , Laatikon leveys: 14 5 / 16 " , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Mittari: 14 , Kahva: Putkimainen , Kahva mukana: Kyllä , Huulen korkeus: 1-1 / 2 "ylä- ja alaosa , Kantavuus: 1200 lbs. , Laatikoiden lukumäärä: 1 , Hyllyjen määrä: 2 , Kokonaissyvyys: 36 " , Kokonaispituus: 42 " , Kokonaisleveys: 24.25 " , hyllyn pituus: 36 " , Hyllytyyli: Huulinen , Hyllytyyppi: Huulet ylös , hyllyn leveys: 24 " , Päällysmateriaali: Kumi Matting