Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4930 VHB -teippi 3/4 tuuman x 5 jaardin valkoinen | AA6VPG 15C323

3M 4930 VHB nauha 3/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen

Tuotenumero: AA6VPG Malli: 4930Ristiviite: 15C323
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€53.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus320 oz. / Tuumaa
tarttuvaYleiskäyttöinen akryyli
VäriValkoinen
Pituus5 yd.
Vuoren väriValkoinen (painettu)
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus160 paunaa / tuumaa
Paksuus25 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4611 VHB -teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMM 15C280 4611288 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F90 paunaa / tuumaa45 milj.€46.88
3M 4646 VHB -teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMT 15C285 4646240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F100 paunaa / tuumaa25 milj.€34.27
3M 4905 VHB -nauha 3/4 tuumaa x 5 jaardia Kirkas | AA6VNF 15C298 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valintaKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€43.88
3M 4951 VHB-teippi 3/4 tuuman x 5 jaardin valkoinen | AA6VRT 15C379 4951288 oz. / TuumaaMatalan lämpötilan akryyliValkoinenKiinteä vaahto32 astetta 200 astetta F110 paunaa / tuumaa45 milj.€90.52
3M 4959 VHB -teippi 3/4 tuuman x 5 jaardin valkoinen | AA6VTK 15C395 4959320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F75 paunaa / tuumaa120 milj.€99.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4930 VHB nauha 3/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen
€53.57 / yksikkö