Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 351.00 00 Jatke, 12 tuuman pituus | AD8JAT 4KKU2

AMS 351.00 Jatke, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8JAT Malli: 351.00Ristiviite: 4KKU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Pituus12 "
MateriaaliKeltainen sinkkipinnoitettu kromimolybdeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7304907000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 351.01 jatke, 24 tuuman pituus | AD8JAU 4KKU3 351.0124 "€131.95
AMS 351.02 jatke, 36 tuuman pituus | AD8JAV 4KKU4 351.0236 "€136.96
AMS 351.03 jatke, 48 tuuman pituus | AD8JAW 4KKU5 351.0348 "€144.13
AMS 351.04 jatke, 60 tuuman pituus | AD8JAX 4KKU6 351.0460 "€151.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 351.00 Jatke, 12 tuuman pituus
€132.06 / yksikkö